Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BLW2X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W055861
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW2X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
25.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25.9 mm
Nennspannung:
1000 V/AC
Herst.-Teilenr.:
BLW2X10
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: 02050004575316, econ connect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 70.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.