Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 4190 COMFORT 3913 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W056131
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4190
EAN/GTIN:
     4003482041901
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort 3913 Ni ist aus naturbelassenem, handgewischten Edelstahl gefertigt. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Öffnungs-Stopp für die leichte und sichere Post-Entnahme
Sehr guter Schutz für Ihre Post
Komfort-Tiefe
Einwurf DIN C4
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Comfort 3913 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Tiefe:
148 mm
Höhe:
340 mm
Farbe:
grau
Breite:
380 mm
Montageart:
Wand
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: Burg Wächter, COMFORT 3913 NI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,94*
€ 91,89*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 91,90*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 101,75*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 87,66*
€ 102,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 103,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 82,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 46,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
13770
ab € 36,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 47,23*
Ähnlich
Burg-Wächter
12930
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.