Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 1609200366 Feindrahtklammern Typ 53 1000 St. Abmessungen (L x B) 10mm x 11.4m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W05970
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200366
EAN/GTIN:
     3165140004763
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Die Feindrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft Breite (B) mm: 11,4, Dicke (D) mm: 0,74, Länge (L) mm: 10
Features:
11,4 x 0,74 x 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
11.4 mm
Klammerntyp:
Typ 53
Produkt-Art:
Feindrahtklammern
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00276*
€ 0,0038*
6 Tage
nicht lagernd
21000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00245*
€ 0,0038*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,24*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,38*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 3,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.