Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 1609200372 Schmalrückenklammern Typ 55 1000 St. Abmessungen (L x B) 16mm x 6m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W05995
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200372
EAN/GTIN:
     3165140004824
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 16
Features:
6 x 1,08 x 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Breite:
6 mm
Klammerntyp:
Typ 55
Produkt-Art:
Schmalrückenklammern
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00518*
€ 0,00712*
6 Tage
nicht lagernd
11000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00488*
€ 0,00712*
6 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,05*
€ 6,88*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 7,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.