Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI Hilfsschütz 4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064572
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199208
EAN/GTIN:
     4015081972920
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene + Schraubbefestigung
Typ:
Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss:
Push-In-Klemme
Laststrom:
4 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Hilfsschütz
Weitere Suchbegriffe: Eaton, Hilfsschütz DILA-40(24VDC)-PI, schütz, schuetz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,08*
€ 36,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,93*
€ 36,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,29*
€ 38,23*
€ 5,00*
ab € 31,85*
€ 40,05*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.