Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1025-01-1*40P8BV1-B Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W065061
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1025-01-1*40P8BV1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 40polig
stiftleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
DS1025-01-1*40P8BV1-B
Nennstrom:
1.50 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
0.50 mm
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
40
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Vierkant
Buchsenform:
Vierkant
Polzahl Gesamt:
40
Weitere Suchbegriffe: 02050004591781, Connfly
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0547*
€ 0,2657*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,44*
1 Tag
1859
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.