Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1013-16SSIB1-B-0Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W065521
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1013-16SSIB1-B-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
27.92 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
9.1 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1013-16SSIB1-B-0
Typ:
DS1013-16SSIB1-B-0
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
16
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 16polig, stiftleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 02050004585056, Connfly, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0526*
€ 0,2249*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1 Tag
1344
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,52*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 70,72*
€ 90,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.