Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 300978 PXF-40/4/03-Bfq FI-Schutzschalter B 4polig 40A 0.3A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W066772
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300978
EAN/GTIN:
     9010238138117
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Kompakter Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig für breiten Anwendungsbereich.
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Nennspannung:
400 V/AC
Ausführung:
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
4
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Ausschaltvermögen:
10 kA
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,59*
€ 381,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,48*
€ 381,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 329,84*
€ 382,37*
Frei Haus
ab € 333,19*
€ 385,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 400,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,68*
€ 460,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.