Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rokuhan 7297014 Z Gleis (mit Bettung) Gebogenes Gleis 30° 245mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W06740
Hersteller:
     ROKUHAN
Herst.-Nr.:
     7297014
EAN/GTIN:
     4007246970148
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Das neue Rokuhan-Gleis ist formschön, robust, extrem stabil und leicht zu verlegen. Der Bettungskörper besteht aus einem elastischen Kunststoff, die Schienen sind aus Neusilber gefertigt. Die einzelnen Schienen lassen sich über spezielle Schienenverbinder leicht und sicher zusammenstecken. Die Schienenschuhe aus Metall werden dabei von Kunststoffclips auf der Schienenunterseite unterstützt, die mit einem hör- und spürbaren Klick einrasten.
Weitere Informationen:
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
245 mm
Herst.-Teilenr.:
7297014
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
30 °
Produkt-Art:
Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Rokuhan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,37*
€ 33,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.