Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rokuhan 7297018 Z Gleis (mit Bettung) Gebogenes Gleis 45° 70mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W06747
Hersteller:
     ROKUHAN
Herst.-Nr.:
     7297018
EAN/GTIN:
     4007246970186
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Das neue Rokuhan-Gleis ist formschön, robust, extrem stabil und leicht zu verlegen. Der Bettungskörper besteht aus einem elastischen Kunststoff, die Schienen sind aus Neusilber gefertigt. Die einzelnen Schienen lassen sich über spezielle Schienenverbinder leicht und sicher zusammenstecken. Die Schienenschuhe aus Metall werden dabei von Kunststoffclips auf der Schienenunterseite unterstützt, die mit einem hör- und spürbaren Klick einrasten.
Weitere Informationen:
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
70 mm
Herst.-Teilenr.:
7297018
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
45 °
Produkt-Art:
Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Rokuhan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 19,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 19,87*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 28,51*
€ 36,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.