Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rokuhan 7297405 Z Gleis (mit Bettung) Anschlusskabel 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W06974
Hersteller:
     ROKUHAN
Herst.-Nr.:
     7297405
EAN/GTIN:
     4007246974054
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Für den parallelen Anschluss von zwei Weichen.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Ausführung:
Y-Kabel Parallelanschluss
Gleisbauart:
Anschlusskabel
Herst.-Teilenr.:
7297405
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Rokuhan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,90*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,92*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 14,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.