Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrations-Nackenkissen 5W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W069962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SY-4996236
EAN/GTIN:
     4064161200811
Suchbegriffe:
Massagegürtel
Nacken-Massagegerät
Nackenmassagegerät
Nackenmassagegürtel
Wohltuende Nackenmassage - überall und jederzeit
Eine entspannende Massage tut einfach gut. Am besten genau dann, wenn man sie gerade braucht. Gut, wenn man sie überall dabeihaben kann: im Büro, im Flugzeug, im Zug oder auf langen Autofahrten. Das mobile Nacken-Massagekissen Shiatsu lässt sich zusammenfalten und passt in jede Tasche. Per USB-Kabel aufladbar, bläst sich das Massagekissen im Bedarfsfall selbst auf und umgehend nehmen sich acht Massageköpfe mit eingebauter Wärme- und Knetfunktion der verspannten Muskulatur an. Dabei wechselt die Knetrichtung automatisch jede Minute, um die Durchblutung umfassend anzuregen. Nach der Wellnesspause kann die Luft schnell und einfach per Knopfdruck wieder abgelassen und die Außenhülle bei Bedarf gewaschen werden. Das Nacken-Massagekissen verfügt über einen Überhitzungsschutz und einen automatischen Timer, der das Gerät nach 15 Minuten abschaltet.
Features:
Selbstaufblasend
Waschbare Außenhülle
Wiederaufladbar per USB-Kabel
2 verschiedene Modi
Schnelles Luftablassen
Faltbar und tragbar - idealer Begleiter für zu Hause, im Büro, auf Flugreisen, etc.
Lieferumfang:
Massagegerät
USB-Kabel (Typ-C - USB)
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
95 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
320 mm
Farbe:
grau
Breite:
310 mm
Gewicht:
619 g
Schaltstufen:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Vibrations-Nackenkissen
Weitere Suchbegriffe: Cervikalring, Kopfhörnchen, Nackenhörnchen, Reisekissen Hörnchen, kopfhörnchen, 04064161200811, Massagegeräte, Massage, Massage Therapie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 27,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 27,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.