| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W070642 Herst.-Nr.: NCO-DE EAN/GTIN: 3700730504591 |
| |
|
| | |
| Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo misst den Kohlenmonoxidgehalt in den verschiedenen Räumen in Echtzeit. Dieses unsichtbare, geruchlose und giftige Gas kann tödlich sein. Ihr Zuhause ist mit einem Brennstoffgerät, wie zum Beispiel einem Heizkessel, einem Kamin, einem Ofen oder einem Gasherd ausgestattet? Der Kohlenmonoxidmelder von Netatmo überwacht den Kohlenmonoxidpartikelausstoß dieser Geräte. Ein Kohlenmonoxidmelder der Sie warnt, auch wenn Sie weit weg sind. Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo informiert Sie in Echtzeit, sollte giftiges Kohlenmonoxid bei Ihnen Zuhause festgestellt werden. Sie sind zu Hause? Dann warnt er Sie wie jeder herkömmliche Kohlenmonoxidmelder mit lautstarken 85 dB. Sie sind unterwegs? Ihr Smarter Kohlenmonoxidmelder schickt Ihnen unverzüglich eine Warnmeldung auf Ihr Smartphone. So können Sie schnell etwas unternehmen, auch wenn Sie selbst nicht vor Ort sind. Die erwartete Lebensdauer eines Kohlenmonoxidmelders beträgt 10 Jahre. Praktisch, wenn die Batterie des Smarten Kohlenmonoxidmelders von Netatmo die ganzen 10 Jahre durchhält. Batteriewechsel fallen also weg. Sobald eine Batterie-Warnmeldung kommt, wissen Sie automatisch, dass es Zeit für einen Austausch des Kohlenmonoxidmelders ist. Die Intelligenz des Kohlenmonoxidmelders erstreckt sich auch auf seine eigene Funktionstüchtigkeit, die er konstant unter Kontrolle hat. Mit seiner Selbsttest-Funktion überprüft er den Zustand des Kohmenmonoxidmeldersensors, der Batterie und der WLAN-Verbindung. Lassen Sie Ihren Kohlenmonoxidmelder mit anderen smarten Geräten interagieren: Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo ist mit HomeKit kompatibel. Wer also andere vernetzte Geräte besitzt, kann Kommunikationsszenarien erstellen. Der Alarm mit 85 DB ertönt bei einer Reichweite von 3 m nach 60 - 90 minütigem Kohlenmonoxid-Ausgesetztsein bei 50ppm, nach 10 - 40 minütigem Kohlenmonoxid-Ausgesetztsein bei 100 ppm oder nach unter 3 minütigem Kohlenmonoxid-Ausgesetztsein bei 300 ppm. Kostenlose App ohne Abonnement für Apple iOS und Android OS Features: Kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt Kostenlose App Schlägt mit 85 dB Alarm Schickt eine Benachrichtigung auf das Smartphone Eingebaute 10 Jahres Batterie Smarter Kohlenmonoxidmelder funktioniert auch unabhängig von WLAN Weitere Informationen: | | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 100 mm | Breite: | 100 m | Gewicht: | 147 g | detektiert: | Kohlenmonoxid | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netatmo, NE1033ZZ, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 75,96* | € 97,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,07* | € 98,95* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,13* | € 102,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,25* | € 102,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|