Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1730-20 Pumpen-Vorfilter 180mm 33,25mm (1") AG, 30,3mm (1") IG Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W09106
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1730-20
EAN/GTIN:
     4078500173001
Suchbegriffe:
Filtergehäuse für Gartenpumpen
Pumpen-Vorfiltergehäuse
Pumpen-Vorfilter
Pumpenvorfilter
Zum Schutz der Pumpe (Gartenpumpen, Hauswasserautomaten, -werken) vor Verschmutzungen. Mit waschbarem Filtereinsatz. Insbesondere empfohlen beim Fördern sandhaltiger Medien. Mit 33,3 mm (G 1")-Anschlussgewinde. Wasserdurchfluss bis 6000 l/h.
Features:
Mit waschbarem Filtereinsatz
Empfohlen zum Fördern sandhaltiger Medien
Wasserdurchfluss bis 6000 l/h
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Schlauch-Anschluss:
33,25 mm (1") AG + 30,3 mm (1") IG
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Pumpen-Vorfilter
Weitere Suchbegriffe: pumpen-vorfilter gardena, filtergehäuse für gartenpumpen, pumpen-vorfilter 1", GARDENA, wasser-filter, garten-pumpe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 32,81*
€ 43,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,35*
€ 44,05*
€ 6,78*
ab € 33,34*
€ 44,05*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 46,17*
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.