Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 40 Rastermaß: 0.5mm 525594052-1000 1000 St. Tape on Full


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W101662
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     525594052-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
52559-4052

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Vertical, 3.90mm Height, 40 Circuits, Gold Plating
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
525594052-1000
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
52559-4052
Engineering Series Name:
0.5 FPC Slider VTCL
Engineering Series No:
52559
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
0.5 mm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.708,09*
€ 1.899,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.718,29*
€ 1.899,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.899,96*
€ 2.260,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.867,55*
€ 2.222,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.848,87*
€ 2.200,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.775,03*
€ 2.112,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.728,06*
€ 2.056,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.718,29*
€ 2.044,77
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,71829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.