Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54mm 50579404 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W105292
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50579404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SL Crimp Housing, Single Row, Version G, Positive Latch, 4 Circuits, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50579404
Typ:
50579404
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
70066-0178
Engineering Series Name:
SL .100 HOUSING
Engineering Series No:
70066
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung + kodierbar
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Molex, 50-57-9404
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
10
€ 5,95*
ab € 0,1795*
€ 0,3086*
1 Tag
22749
1
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,363*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,38*
1 Tag
192
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
70543-0003
ab € 7,46*
Zubehör
Molex
70543-0038
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
70543-0108
ab € 0,61*
Zubehör
Molex
70553-0038
ab € 4,36*
Zubehör
Molex
70107-0003
ab € 3,71*
Zubehör
Molex
70107-0038
ab € 0,64*
Zubehör
Molex
705530003
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.