Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Universal Serial Bus Buchse Rechtwinklig 670688010 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W106142
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     670688010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Universal Serial Bus (USB), Shielded I/O, Type B Receptacle, Right-Angle with Straight Tabs, Color Black, Gold (Au) Flash Plating, Tray Pack, Lead-Free
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Rechtwinklig
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
670688010
Typ:
670688010
Temperaturbereich:
0 - +50 °C °C
USB-Ausführung:
B
Engineering Part No:
67068-8010
Engineering Series Name:
USB B R/A RCPT
Engineering Series No:
67068
Bauform:
Buchse
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Nennspannung (Details):
30 V
Nennstrom (Details):
1.5 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Molex, 67068-8010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,41*
1
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,42*
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,36*
10
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 3,64*
1 Tag
1157
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
67068-8000
ab € 0,92*
Ähnlich
Molex
67068-8011
ab € 1,24*
Ähnlich
Molex
67068-8001
ab € 1,23*
Ähnlich
Molex
670689000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.