Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Universal Serial Bus Buchse Rechtwinklig 676433910 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W106302
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     676433910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Right-Angle, Type A, High-Temperature White Nylon, Gold (Au) Flash, PCB Thickness 1.60mm, without Upper Flange, for IR Reflow Process, Lead-Free
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Rechtwinklig
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
676433910
Typ:
676433910
Stecker-Norm:
USB 2.0
Engineering Part No:
67643-3910
Engineering Series Name:
USB B R/A RCPT
Engineering Series No:
67643
Bauform:
Buchse
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Nennspannung (Details):
30 V
Nennstrom (Details):
1.5 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + kodierbar + mit Verriegelung
Temperaturbereich:
Prozesstemperatur max. 260 °C
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Molex, 67643-3910
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,36*
1
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,38*
1 Tag
132
1
€ 14,99*
ab € 0,939*
€ 2,37*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
87520-0010BLF
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.