Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB On the GO Buchse Rechtwinklig 675031020-500 Inhalt: 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W106312
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     675031020-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse

Features:
Mini USB, B-Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, Solder Tabs with Back Cover and PCB Locator Plastic Pegs, Lead-Free
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Rechtwinklig
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
675031020-500
Engineering Part No:
67503-1020
Engineering Series Name:
USB MINI-B R/A RCPT
Engineering Series No:
67503
Bauform:
Buchse
Polzahl:
5
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Anschluss:
SMT
Nennspannung (Details):
30 V DC/AC
Nennstrom (Details):
1 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + mit Verriegelung
Temperaturbereich:
Prozesstemperatur max. 250 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Molex, 67503-1020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,34944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,15*
€ 275,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,00*
€ 267,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 222,73*
€ 265,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,22*
€ 247,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,81*
€ 240,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 195,57*
€ 232,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,72*
€ 207,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.