Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 50 Rastermaß: 0.5mm 541045031-1500 1500 St. Tape on Full


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W108492
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     541045031-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
54104-5031

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.00mm Height, 50 Circuits, Gold Plating
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
541045031-1500
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
54104-5031
Engineering Series Name:
0.5 FPC Slider TOP
Engineering Series No:
54104
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
0.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.956,73*
€ 3.264,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.600,94*
€ 3.264,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.264,78*
€ 3.885,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.210,60*
€ 3.820,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.808,34*
€ 3.341,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.772,88*
€ 3.299,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2.716,29*
€ 3.232,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2.603,11*
€ 3.097,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.600,94*
€ 3.095,12
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,73396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.