Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.5mm 5040501091-2700 2700 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W109332
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5040501091-2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
stiftleiste
stiftleiste 10pol

Features:
1.50mm Pitch, Pico-Lock PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Gold (Au) Plating, Positive Lock, 10 Circuits, Tape and Reel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
150 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
5040501091-2700
Nennstrom:
2 A
Engineering Part No:
504050-1091
Engineering Series Name:
Hdr RA
Engineering Series No:
504050
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.1 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
1.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: Molex, 504050-1091
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.720,25*
€ 2.943,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.708,83*
€ 2.943,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.943,18*
€ 3.502,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.905,61*
€ 3.457,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.794,88*
€ 3.325,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.740,55*
€ 3.261,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.708,83*
€ 3.223,51
pro Packung
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 1,00328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.