Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 20 Rastermaß: 0.5mm 5034802000-3000 3000 St. Tape on Ful


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W109572
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5034802000-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
503480-2000

Features:
Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, FBH1 Series, Right-Angle, Dual Contact, 1.00mm Height, 20 Circuits, Gold over Nickel Plating
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5034802000-3000
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
503480-2000
Engineering Series Name:
0.5 FPC B/F FBH1
Engineering Series No:
503480
Kontaktoberfläche Printseite:
Gold
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
0.5 mm
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Liquid Crystal Polymer
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Polzahl Gesamt:
20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.321,77*
€ 2.652,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.867,80*
€ 2.652,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.652,42*
€ 3.156,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.609,28*
€ 3.105,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.009,41*
€ 2.391,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.949,80*
€ 2.320,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.920,17*
€ 2.285,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.880,98*
€ 2.238,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.867,80*
€ 2.222,68
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,6226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.