Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Contina 2113153003 Pendelleuchte G9 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W110162
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2113153003
EAN/GTIN:
     5704924006456
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Das schöne Design der Pendelleuchte Contina vervollständigt die Contina-Serie dank sorgfältig ausgewählter Details, die dieser Serie eine ganz besondere Charakteristik verleihen. Der Leuchtenrahmen wird durch eine opalweiße Glaskugel ergänzt, die das Leuchtmittel verbirgt und ein weiches, blendfreies Licht in den Raum ausstrahlt. Das schlanke Design sorgt dafür, dass die Pendelleuchte keinen unnötigen Platz im Raum einnimmt.
Features:



Lieferumfang:
Contina · Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10 mm
Sockel:
G9
Schutzart:
IP20
Gewicht:
610 g
Durchmesser:
10 mm
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
200 cm
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, nordlux hängeleuchte, led hängeleuchte, pendelleuchte g9, Nordlux, Contina, Pendellicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,10*
€ 35,10*
€ 8,50*
ab € 28,39*
€ 39,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,07*
€ 53,75*
€ 5,95*
ab € 45,55*
€ 60,90*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 70,13*
€ 90,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.