Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Molli 2112844003 Stehlampe E14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W110542
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112844003
EAN/GTIN:
     5704924006050
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die Molli-Serie besteht aus flexiblen Leuchten in einem minimalistischen und klassischen Design. Die abgeschrägten, mattierten Glasschirme in Opalweiß sorgen für ein angenehmes, diffuses Licht. Sie können die Lampenköpfe an den flexiblen Armen einfach verstellen, um das Licht entsprechend zu richten.
Die beiden Lampenköpfe können jeweils separat genutzt werden.
Features:



Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
166 mm
Länge:
254 mm
Breite:
254 mm
Sockel:
E14
Gewicht:
5200 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
0
Zuleitungslänge:
150 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stehlampe
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, 05704924006050, Nordlux, Molli
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 121,28*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 121,29*
€ 5,95*
ab € 98,84*
€ 124,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.