Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Omari 2112213003 Pendelleuchte LED LED fest eingebaut 3.2W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W110902
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112213003
EAN/GTIN:
     5704924005404
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Omari ist eine Serie von Spots mit einem Fokus auf leichten, klaren und einfachen nordischen Linien. Diese minimalistische und schlichte Pendelleuchte passt perfekt zu den meisten Einrichtungen. Mit dem MoodMaker (einer dreistufigen Dimmfunktion) am Wandschalter können Sie auf einfache Weise für das genau richtige gemütliche Ambiente sorgen.
Features:
Leistung= 3.2 W

Lichtfarbe= 2700 K
Lieferumfang:
Omari · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3.2 W
Höhe:
20 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.28
Durchmesser:
3 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
320 lm
Material:
Metall + PVC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
3.2 W
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
200 cm
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 05704924005404, Nordlux, Omari
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,44*
€ 42,44*
€ 8,50*
ab € 34,14*
€ 46,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 46,82*
€ 5,95*
ab € 50,34*
€ 66,75*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 61,86*
€ 80,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.