Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Rund Feuchtraumleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W124232
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300035
EAN/GTIN:
     4004894032389
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche Wand- und Deckenleuchte Basic Rund eignet sich dank IP44 perfekt für Feuchträume aller Art. Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt.
Features:
Mit Schutzkorb
Einfache Montage
Spritzwassergeschützt
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
208 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
195 mm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
690.00 g
Raum:
Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Feuchtraumleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,61*
€ 7,47*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 10,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,08*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 23,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.