Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ762-1AE-12DE Printrelais 12 V/DC 16A 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W131442
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ762-1AE-12DE
EAN/GTIN:
     4064161190228
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais

Features:
Versiegelte Version mit UL, CUR-Zulassung E44211 and VDE 40006031
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
29.3 mm
Breite:
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AZ762-1AE-12DE
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Max. Schaltleistung:
480 + 4432 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Isolationsspannung:
1000 V
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
24.7 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.4 V/DC
Schaltspannung (max.):
150 + 440 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, 04064161190228, Zettler Electronics, relais, printrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
664
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 6,01*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.