Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06473A2020MTA PC16SH-10IP06473A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 47kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13362
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06473A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.
Features:
47 kΩ
linear
Lieferumfang:
PC16SH-10IP06473A2020MTA.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Geriffelt
Typ:
PC16SH-10IP06473A2020MTA
Grenzspannung:
250 V/DC
Achs-Länge:
31.5 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
47 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Piher, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,93*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.