Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W133782 Herst.-Nr.: 501218 EAN/GTIN: 4006160012187 |
| |
|
| | |
| Leistungsstark & hochwertig - Der Dörrautomat PC-DR 1218 von ProfiCook im wärmeisolierten Edelstahlgehäuse trocknet Obst, Gemüse, Kräuter, Fleisch, Fisch und vieles mehr. Die Lebensmittel sind reich an Vitalstoffen, da alle Inhaltsstoffe erhalten bleiben - perfekt für Ihr Wohlbefinden, Ihre Fitness und Ihre Gesundheit. Auch Müsliriegel, Beef Jerky, getrocknete Gemüsebrühe, Granola oder Gemüsechips können problemlos hergestellt werden.
Variable & individuell - Ganz nach Ihrem Geschmack und genauso wie Sie es brauchen: Die flexible Temperatureinstellung, der elektronische Timer und die sechs variablen Einsätze ermöglichen einen individuellen Einsatz.
Schnell & perfekt - Dank 360° Airflow Circulation erhalten Sie eine gleichmäßige Hitzeverteilung.
Top Ausstattung - Zusätzlich punktet das Gerät mit einem leicht ablesbaren LED-Display inklusive Sensor Touch-Bedienung, einer Abschaltfunktion mit Signalton und einer Glastür mit großem Sichtfenster - Sie haben Ihr Dörrgut stets im Blick. Features: LED–Display mit Sensor Touch-Bedienung Lieferumfang: Dörrautomat + 1x Antihaft-Einlage + 1x Auffangtablett für Fettreste und Krümel (BPA-frei) + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 650 W | Tiefe: | 455 mm | Höhe: | 315 mm | Breite: | 340 mm | Gewicht: | 6810 g | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Betriebsspannung (Details): | 220-240 V; 50-60 Hz | Min. Temperatur: | 33 °C | Produkt-Art: | Dörrautomat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006160221756, 04006160012187, Profi Cook, PC-DR 1218 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,69* | € 148,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 123,90* | € 149,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,79* | € 154,66* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,49* | € 196,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,28* | € 270,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|