Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 091361FTD AR03FTDX1501 Metallschicht-Widerstand 1.5kΩ SMD 0603 0.1W 1% 50 ppm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13638
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     091361FTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Breite:
0.80 mm
Typ:
AR03FTDX1501
Widerstand:
1.5 kΩ
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Weltron, AR03FTDX1501, MELF, Metallfilm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1097
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 54,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.