| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138722 Herst.-Nr.: 130043 EAN/GTIN: 7322540183436 |
| |
|
| | |
| Tork Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Weiß W4: Verschiedene Wischtücher für unterschiedliche Aufgaben zu verwenden, kostet Zeit und Geld. Unsere 2‑lagigen Tork Starken Mehrzweck-Papierwischtücher sind hingegen vielseitig einsetzbar und saugfähig, um verschüttete Flüssigkeiten aufzuwischen oder Hände zu trocknen. Sie passen in den Tork Einzeltuchspender, der das Nachfüllmaterial vor Verschmutzungen schützt und die Hygiene verbessert. Bei diesem Wischtuchspender mit Einzeltuchausgabe entnehmen Sie nur das, was Sie benötigen und können somit Abfall und Verbrauchskosten reduzieren. Features: 2‑lagiges Mehrzweck-Design für Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände Hohe Saugfähigkeit beim Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten Lieferumfang: 5 Packungen mit je 200 Blätter. 2-lagig, Premium Qualität, Größe gefaltet L 10.8 cm B 38.5 cm, Größe entfaltet L 32.4 cm B 38.5 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 32.4 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 38.5 cm | Lieferform: | Karton | Ausführung (Putztücher): | 2 lagig | Passend für: | Tork W4 | Anzahl: | 1000 St. | Anzahl der Lagen: | 2 lagig | Material: | Papier | Herstellerfarbe: | Weiß | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, papier-wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher, papierputztücher tork, 07322540183412, TORK, wischtuch, wischtücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,59* | € 90,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,40* | € 90,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,518* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|