Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 2.54mm 22272121 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W140172
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22272121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
KK 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
22272121
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
AE-6410-12A(222)
Engineering Series Name:
100 HDR FLK STR SQ N
Engineering Series No:
06410
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
5.08 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
5.08 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Löten
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, stiftleiste 12pol, Molex, 22-27-2121
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,95*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,08*
1 Tag
1489
3
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.