Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1727040032 D-SUB Stecker Polzahl: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W141602
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1727040032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
FCT Mixed Layout D-Sub Housing, Female, Tin-plated Shell, 3 Circuits, Green Insulator
Features:
D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 1
Polzahl: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1727040032
Typ:
1727040032
Engineering Part No:
FM3W3S-K121
Engineering Series Name:
FCT GENERAL
Engineering Series No:
172704
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Grün
Temperaturbereich:
-55° - +130 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stecker
Weitere Suchbegriffe: Molex, 172704-0032, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,72*
1 Tag
189
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 4,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MOLEX / FCT
172704-0031
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.