Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.54mm 22012041 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W144482
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
Stiftleiste
KK 254 Crimp Housing, 4 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22012041
Typ:
22012041
Engineering Part No:
2695-04
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Molex, 22-01-2041
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,0562*
€ 0,0711*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,146*
€ 0,233*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1 Tag
3323
15
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,40*
1 Tag
17814
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22232041
ab € 0,0844*
Zubehör
Molex
08-55-0101
ab € 12,18*
Zubehör
Molex
08-55-0110
ab € 11,21*
Zubehör
Molex
22-27-2041
ab € 2,07*
Zubehör
Molex
22-29-2041
ab € 2,43*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.