Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1731110087 D-SUB Gehäuse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W148732
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1731110087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
FCT Metal Backshell for D-Sub Connector, Shell Size 2, Straight Cable Outlet, with Rubber Bushing
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
8.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1731110087
Typ:
1731110087
Material (Details):
Zinkdruckguss; TPE
Engineering Part No:
FMH2
Engineering Series Name:
FCT HOODS
Engineering Series No:
173111
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 173111-0087
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,73*
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 9,74*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 4,90*
€ 12,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.