Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Speicherkarten-Slot Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.1mm 5009010801-1400 1400 St. Tape on Fu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W160392
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5009010801-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
500901-0801

Features:
1.10mm Pitch TransFlash Memory Card Connector, Hinge Type, Round Corner Top
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
10 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5009010801-1400
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
0.5 A
Engineering Part No:
500901-0801
Engineering Series Name:
Tri Flash R-Hinged
Engineering Series No:
500901
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anschluss:
SMT
RM:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
inkl. Schirmung
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Speicherkarten-Slot
Polzahl Gesamt:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.808,94*
€ 3.126,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.080,82*
€ 3.126,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.126,19*
€ 3.720,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.075,32*
€ 3.659,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.203,45*
€ 2.622,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.143,69*
€ 2.550,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.090,87*
€ 2.488,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.080,82*
€ 2.476,18
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 1,4863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.