Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3mm 430200411 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W163792
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430200411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse molex
steckergehäuse
Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Dual Row, 4 Circuits, UL 94V-2, Glow-Wire Capable, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
430200411
Typ:
430200411
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
43020-0411
Engineering Series Name:
MICRO-FIT PLUG HSG
Engineering Series No:
43020
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
RM:
3 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Molex, 43020-0411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,71*
1 Tag
1719
1
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,723*
1 Tag
158
7
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.