Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3mm 436500412-2240 2240 St. Tap


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W164852
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     436500412-2240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol

Features:
Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Single Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
436500412-2240
Nennstrom:
8.5 A
Engineering Part No:
436500412
Engineering Series Name:
MICROFIT SR HDR
Engineering Series No:
43650
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Molex, 43650-0412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.347,30*
€ 3.611,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.113,81*
€ 3.611,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.611,16*
€ 4.297,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.538,05*
€ 4.210,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.411,97*
€ 4.060,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.309,89*
€ 3.938,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.228,85*
€ 3.842,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3.128,99*
€ 3.723,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.113,81*
€ 3.705,43
pro Packung
1 Packung enthält 2.240 Stück (ab € 1,3901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.