Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3mm 436400409 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W164982
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     436400409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
buchsengehäuse molex
steckergehäuse
Micro-Fit 3.0 Plug Housing, Single Row, 4 Circuits, UL 94V-0, Low-Halogen Since Inception, Black
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
436400409
Typ:
436400409
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Engineering Part No:
43640-0409
Engineering Series Name:
MICROFIT 3.0 PLUG W/
Engineering Series No:
43640
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
1
RM:
3 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Molex, 43640-0409
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
16 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,53*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.