Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron MICC-680K-02 MICC-680K-02 HF-Drossel axial bedrahtet MICC 68 µH 2.9Ω 0.185A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W17982
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-680K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Durchmesser:
3 mm
Typ:
MICC-680K-02
Nennstrom:
0.185 A
fQ:
2.52 MHz
Widerstand:
2.9 Ω
Induktivität (L):
68 µH
Bauform:
MICC
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
2.52 MHz
Resonanz-Frequenz:
5.7 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand, Fastron, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
2 Tage
156
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
10
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,409*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.