Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200652261 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00m Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W180692
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200652261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 3 Poles, Female (90°) to Pigtail, 22 AWG, Black TPU WSOR Cable, 5.0m (16.40') Length
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
1200652261
Anschlussseite A:
Micro-Change (M12)
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Engineering Part No:
803001B30M050
Engineering Series Name:
MIC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120065
Bauform:
Buchse
Kabel-Ø:
4.8 mm
Polzahl:
3
Mantelmaterial:
TPU
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.