Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha WB1V227M1012MPA Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 220 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18125
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WB1V227M1012MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220µf 35v
Sehr niedrige Impedanzen, dadurch hohe Taktfrequenzen möglich. Kleinste Abmessungen. Hohe Lebensdauer (~5000 h / 105 °C) bei hohem Betriebstemperaturbereich (-40 - +105 °C). Ideal geeignet für Schaltregler, Nachrichtentechnik, EMV-Filter, Frequenzweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Nennspannung:
35 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
WB1V227M1012MPA
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
220 µF
RM:
5 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Samwha, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.