Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC191 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W181432
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12232375
EAN/GTIN:
     4064161193342
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das VOLTCRAFT Hand Multimeter VC 191 ist Ihr Multimeter mit absoluter Top Ausstattung in der kompakten VC 100 Serie.

Impedanzumschaltung
Die LoZ Funktion ermöglicht das Messen von Wechselspannungen mit niedriger Impedanz. Durch den geringeren Innenwiderstand des Messgeräts werden Messabweichungen durch Streu- und Geister-Spannungen reduziert.

Zuschaltbarer Tiefpassfilter (LPF)
Bei digital angesteuerten Motoren werden zur Messung unerwünschte, aufmodulierte Steuersignale ignoriert.

Deltamessung
Zur Messung von Abweichungen eines vorgegebenen Wertes. So kann man sich auf die positiven und negativen Veränderungen konzentrieren und muss nicht ständig rechnen.

Tastverhältnis
Auch Tastgrad oder Duty Cyle genannt erlaubt bei Phasenanschnittssteuerungen, Schaltnetzteilen und anderen digital geschalteten Geräten den prozentualen Wert zwischen AN (Impuls) und AUS zu ermitteln.

Min Max
Es werden die Höchst- und Tiefstwerte einer Messreihe gespeichert und angezeigt.

Anlauf Spitzen
Sehr kurze Signal Ereignisse, die gerade einmal eine Millisekunde dauern, werden zuverlässig protokolliert.

Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 5,6 cm (2.2 Zoll) Displaydiagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.

Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.

Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.

Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.

Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.

Berührungslose Spannungserkennung
In die Front des Gehäuses ist ein NCV Sensor integriert. Dabei wird das elektromagnetische Feld detektiert, welches bei einem Kabel unter Spannung entsteht. So lässt sich z.B. die Position finden, die bei einem gequetschten Verlängerungskabel zur Unterbrechung führt. Durch die Isolierung hindurch.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwert Messung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichungen.

Abnehmbare Schutzkappen
Die Messspitzen sind optimal gegen Berührung geschützt. Bei Bedarf kann eine Schutzkappe abgenommen werden, um z.B. in Lüsterklemmen zu messen.

Verschleiß Indikator der Messleitung
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung
Weitere Informationen:
Höhe:
157.5 mm
Länge:
40 mm
Breite:
76.5 mm
Gewicht:
262 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
10 pF - 60 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
2.5 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, 04064161193342, VOLTCRAFT, VC191, 2268246
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 100,07*
1 Tag
1126
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 100,08*
€ 3,50*
ab € 90,55*
€ 113,19*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 196,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,95*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,10*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14933145
ab € 4,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14933140
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.