Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha WB1E337M1012MPA Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 330 µF 25V 20% (Ø x H) 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18201
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     WB1E337M1012MPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 330 µf 25v
Sehr niedrige Impedanzen, dadurch hohe Taktfrequenzen möglich. Kleinste Abmessungen. Hohe Lebensdauer (~5000 h / 105 °C) bei hohem Betriebstemperaturbereich (-40 - +105 °C). Ideal geeignet für Schaltregler, Nachrichtentechnik, EMV-Filter, Frequenzweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
WB1E337M1012MPA
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
330 µF
RM:
5 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Samwha, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.