| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W182482 Herst.-Nr.: 42130 EAN/GTIN: 4032661421302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albrecht CB-Funk VOX Mikrofone bieten die perfekte Lösung für die freihändige Kommunikation in Fahrzeugen konform zu § 23 (1a) der Straßenverkehrsordnung, die die Verwendung von Mikrofonen per Hand in Fahrzeugen ab dem 01.07.2021 verbietet. Die Mikrofone lassen sich mit fast allen CB-Funkgeräten im Markt verwenden. Die integrierte Active Noise Cancellation Funktion filtert störende Hintergrundgeräusche heraus und bietet eine sehr klare Sprachübertragung. Der integrierte Akku hat eine Betriebsdauer von ca. 60 Stunden und lässt sich auch während der Verwendung des Mikrofons aufladen. Features: zur freihändigen Kommunikation im Fahrzeug (konform zu § 23 (1a) StVO, was die Verwendung von Mikrofonen per Hand in Fahrzeugen ab dem 01.07.2021 verbietet) Active Noise Cancellation filtert störende Hintergrundgeräusche heraus VOX Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellbar VOX Verzögerung in 4 Stufen einstellbar Lieferumfang: VOX Mikrofon, USB Ladekabel, Anleitung Hinweise: Kompatibel zu: Midland M10, Midland M Zero Plus, Alan 100 Plus B, diverse Präsident Geräte, Lavayette, etc. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | VOX Mikrofone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Albrecht, VOX Mikrofon 4-polig Version 2 mit ANC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 37,35* | € 52,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,03* | € 55,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 54,99* | € 71,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|