Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt M660C Sicherungsfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W183262
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M660C
EAN/GTIN:
     4012932131949
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hochempfindlicher Sicherungsfinder zur präzisen Identifikation von Sicherungen und Zuordnung zu Stromkreisen, Set mit Sende- und Empfangseinheit, optische und akustische Signalanzeige, automatische Empfindlichkeitsanpassung, für spannungsführende Stromkreise, Messbereich 100 - 250 V AC, CAT III 250 V
Features:
Automatische Empfindlichkeitsanpassung
Kabellänge bis mehrere 100m
Unabhängige Sende- und Empfangseinheit
Optische und akustische Signalanzeige
Lieferumfang:
1x METRAFUSE FD Pro Sender 1x METRAFUSE FD Pro Empfänger 1x Stromversorgungskabel für Sender (Schuko) 1x Prüfsonde für Sender (Prüfspitzen) 1x Paar Krokoklemmen 1x Batterie 9V für Empfänger 1x Bereitschaftstasche 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
35 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
78 g
Typ:
M660C
Akustische Anzeige:
Ja
Optische Anzeige:
Ja
Anzeige:
LED + Graph
Messbuchsen:
4 mm Sicherheits-Stecker + Krokoklemmen + Schutzkontakt-Stecker
Gewicht Hinweis:
ca., ohne Batterien
Betriebsspannung:
230 V/AC
Messkategorie:
CAT III 250 V
Produkt-Art:
Sicherungsfinder
Gewicht (Sender):
166 g
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 179,43*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 157,78*
€ 179,45*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 157,07*
€ 179,51*
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 183,97*
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 191,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.