Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas crooSer eco 2.0 Staubsauger mit Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W185312
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     784019
EAN/GTIN:
     4005435110122
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der THOMAS crooser eco 2.0 ist ein kleiner, wendiger und sparsamer Bodenstaubsauger. Mit 650 Watt max. ist er besonders saugstark aber dennoch sehr leise. Dank seiner 360° Easy-Drive-Lenkrollen und seinem 8 m Kabel lässt sich der Bodenstaubsauger ganz einfach hinterherziehen. Möbel und Türrahmen werden durch den Bumper am Gerät geschützt. Mit nur 4,7 kg ist der crooser eco 2.0 ein echtes Leichtgewicht und lässt sich dank kompakter Abmessungen leicht verstauen. Durch den Vario-Clip lässt sich das mitgelieferte Zubehör praktisch am Gerät mitführen.
Features:
650 W,
Filtersystem=Blue CleanAir HEPA 13 Filter
MicroPor® Staubbeutel

Zusatzdüsen:Fugendüse, Bodendüse, Verlängerungsrohr, Polsterdüse, Möbelbürste
Lieferumfang:
Bodenstaubsauger + Teleskop-Saugrohr + Umschaltbare Universalbodendüse mit Fußklick + Varioclip + Polsterdüse + Möbelpinsel + Fugendüse + Netzkabel + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
420 mm
Zusatzdüsen:
Fugendüse, Bodendüse, Verlängerungsrohr, Polsterdüse, Möbelbürste
Breite:
250 mm
Filtersystem:
Blue CleanAir HEPA 13 Filter<br>MicroPor® Staubbeutel
Saugtechnologie:
Staubbeutel
Leistung (Details):
650 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Staubsauger mit Beutel
Weitere Suchbegriffe: boden staubsauger, 04005435110122, Thomas, crooSer eco 20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 134,64*
€ 169,34*
2
Frei Haus
ab € 142,46*
€ 177,46*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 137,22*
€ 178,13*
2
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 181,33*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 187,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.