Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Home HR3030/00 Standmixer 1200W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W196192
Hersteller:
     Philips Home
Herst.-Nr.:
     HR3030/00
EAN/GTIN:
     8720389032639
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Samtige Smoothies und mühelose Reinigung genießen
Verwandeln Sie mit dem Philips Mixer der 5000 Series mit 1200-W-Motor selbst die härtesten Zutaten wie gefrorenes Obst und Nüsse in feinste Smoothies. Eine Reinigungseinstellung sorgt dafür, dass alles von Anfang bis Ende mühelos abläuft.
Features:
ProBlend Plus Technologie
Großer 2 l Behälter
3 Geschwindigkeiten und Pulsfunktion
Lieferumfang:
Standmixer + Stampfer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Höhe:
482 mm
Länge:
205 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
194 mm
Gewicht:
3.54 kg
Schaltstufen:
3
Material:
Kunststoff + Glas + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Philips Home, Mixstab, Pürierstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.