| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W196232 Herst.-Nr.: 13767 EAN/GTIN: 4067522047919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genießen Sie die blitzschnelle Zubereitung unzähliger Speisen und ein müheloses Kocherlebnis! Mit dem GOURMETmaxx Stabmixer meistern Sie viele Küchenaufgaben mit nur einem Tool – natürlich mit praktischer Einhandbedienung!
Ob Kartoffeln pürieren oder Dressings mixen: Dies und vieles mehr übernimmt der Handstabmixer für Sie. So kreieren Sie schnell und mühelos leckere Gerichte wie Suppen, Dips & kalte Soßen, Smoothies & Milchshakes, Pesto oder Püree für die ganze Familie.
Auch Desserts & Babynahrung sind mit dem Stabmixer kein Problem. Die scharfe Edelstahlklinge sorgt für feine Ergebnisse, die sie direkt im 700-ml-Mixbecher zubereiten können. Schnell und unkompliziert köstliche Gerichte zaubern – mit dem GOURMETmaxx Stabmixer. Mit zwei Leistungsstufen und abnehmbarem Mixaufsatz für eine leichte Reinigung (Motor nicht ins Wasser geben). Features: Stabmixer mit abnehmbarem Mixaufsatz zur einfachen Reinigung Ideal zum Pürieren, Mixen, Zerkleinern Stabile Edelstahlklinge – für viele verschiedene Lebensmittel Inklusive 700-ml-Mixbecher und zwei Leistungsstufen Lieferumfang: 1 x Motoreinheit, 1 x Mixaufsatz, 1 x Mixbecher Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 400 W | Farbe: | weiß | Leistung (Details): | 400 W | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Stabmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GourmetMaxx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |