Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064984 Kabelverschraubung M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W20129
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064984
EAN/GTIN:
     4007685649841
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Lieferumfang:
Inkl. Anschlussgewindedichtring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Reduzierdichteinsatz
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10064984
Typ:
ESKV-RDE 12
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-RDE 12
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,71*
€ 27,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 27,61*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,405*
€ 28,075*
€ 3,90*
ab € 22,32*
€ 30,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 37,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062801
ab € 0,0891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.